4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ソケット式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ソケット式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC タイプネジ式 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ネジ式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)