5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻きなので煩わしさがありません。墨を均一にする押し出すプッシュボタンが付いています。
用途墨汁による墨付け作業 付属品鉛筆 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約140 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)7.5 糸の太さ(mm)0.5 色(本体)黄色、黒 取扱説明書(7.2MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約71×181×36
1個
999 税込1,099
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。 測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.05 材質ステンレス 全長(mm)410 器差(mm)0.05 ベース寸法(mm)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

関連キーワード