カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ヤボシ(40)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • エスコ(13)
  • 岡田装飾金物(10)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(10)
  • LEC(レック)(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 日本住環境(8)
  • MagX(マグエックス)(7)
  • アズマ工業(6)
  • 積水樹脂(5)
  • 東芝(5)
  • 萩原工業(5)
  • 未来工業(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • アサヒペン(5)
  • RS PRO(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「天井 シート」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水シート モノタロウ吸水シートモノタロウ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(50枚)
当日出荷
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。 地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。 天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時材質不織布、高分子吸収材、吸水紙寸法(mm)520×440
突っ張り式スタンド モノタロウ突っ張り式スタンドモノタロウ(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
防犯用 ダミーカメラ ドーム型 モノタロウ防犯用 ダミーカメラ ドーム型モノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚材質ABS形状ドーム型質量(g)約110g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72使用電池単3形アルカリ乾電池×2本使用場所屋内
瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状モノタロウ(111件のレビュー)
189税込208
1本(4g)
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状 大容量モノタロウ(127件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ
ノンブリードアクリルコーク モノタロウノンブリードアクリルコークモノタロウ(27件のレビュー)
449税込494
1本(500g)
当日出荷
建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てんホワイト成分酸化チタン(Ⅳ)材質アクリル樹脂系エマルション形タイプ防カビ剤入り比重1.60(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)タックフリータイム(分)25危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
内装用アクリルコーク モノタロウ内装用アクリルコークモノタロウ(60件のレビュー)
409税込450
1本(500g)
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形pH値8.0比重1.51(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)タックフリータイム(分)20化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
エアコン洗浄シート 天井用 モノタロウエアコン洗浄シート 天井用モノタロウ(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。材質塩ビ(PVC)厚さ(mm)0.25透明タイプヒモ式寸法(縦×横)(mm)1000×1000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら