1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用 仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm 使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.25 透明 タイプヒモ式 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

関連カテゴリ