4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 種類天井吊型 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質ABS ブラック 質量(g)約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質ABS 形状ドーム型 質量(g)約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所屋内
1個
899 税込989
当日出荷