11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約55 適応胴囲(cm)約130まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) 着丈(cm)約59 適応胴囲(cm)約130まで
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 動画あり
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。 テープ幅(mm)約50 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)約120まで
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射テープでしっかり反射します。前面に面ファスナーが付いていますので、着脱が簡単に行えます。 昼夜を問わず視認性に優れています。
用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) テープ地色シルバー 着丈(cm)約60 適応胴囲(cm)約120 まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 動画あり
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。 前後合わせて16個のLEDがついています。 内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。 (1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー LED色 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 着丈(cm)約57 LED前後各8灯(計16灯) 適応胴囲(cm)約130まで 電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストのショート丈タイプです。 腰回りに安全帯や腰ベルトなどを着けても邪魔になりません。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) テープ地色イエロー 着丈(cm)約46 適応胴囲(cm)約130まで 丈区分ショート丈
1着
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。 A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。 胴回りと肩部に反射テープ付き。 本体はメッシュの生地を採用。 左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。
用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として サイズフリー 材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン テープ地色シルバー 肩幅(cm)約45 総丈(cm)約54 適応胴囲(cm)約120 まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 動画あり
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 混率(%)ポリエステル100 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 取扱説明書(1.8MB) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パトロールベスト ポケット付き モノタロウ 動画あり
ポケットが豊富なパトロールベストです。 前面はファスナー付きで着脱しやすくなっています。 左胸にはフタなしの透明窓付きのポケットが付いており、名刺などを入れることができます。 右胸にはペン挿しや小物が入るフタ付きポケットが付いています。 両脇にはマチ付きの大きめフタつきポケットが付いており、携帯電話や手帳などの収納に便利です。 ポケットのフタには全て面ファスナーが付いており、収納物の落下防止となっています。 左肩下にトランシーバーなどが取り付け可能なベルト付き。
用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ+PVC、(ファスナー)樹脂製 蛍光イエロー×シルバー テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約70 適応胴囲(cm)約118まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
749 税込824
当日出荷

50mm幅の反射テープだけの安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 前面に面ファスナーが付いており着脱が簡単です。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル サイズフリー テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約57 適応胴囲(cm)約120 まで
1着
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。 付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本 種別ベスト 材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム ブラック サイズフリー 質量(g)600 胸囲(cm)約80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)5000 使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上 取扱説明書(353.2MB)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷