「安全帯 2丁」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
関連キーワード