2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など 寸法(mm)92×35×141 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 火炎温度(℃)最高約1300 取扱説明書(1.3MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
4,598 税込5,058
当日出荷