3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)
色樹脂部:白
質量(g)約2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
ピンチ数16
ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
種類天井吊型
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード