3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ