文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。
密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。
乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用
色濃青色
成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル
使用温度範囲(℃)15~50(目安)
分類ケガキ用塗料
指触乾燥時間(分)約1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)180×140
温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)約255
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
関連キーワード