伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして
セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4
キャスターなし
使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
塗装エポキシ粉体塗装
材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維
アジャスター調整範囲(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
関連キーワード