4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強いオールステンレス仕様 長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×164×257.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷