用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)13~19
種別PPバンド用引締機
幅(mm)80
全長(mm)410-320
材質(本体)鉄
質量(g)1255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310
ステープル装填数100本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード