小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状ホースニップル一体型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状両外ネジ型
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
寸法F(mm)40.5
接続方式両外ネジ型
接続R×G
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状ワンタッチ接続型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×ホース口
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)0.68
使用流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80
形状両内ネジ型
接続R×G
口径タイプストレート型
接続方向ストレート型
関連キーワード