工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。
デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
段数2
耐荷重(kg)棚板/6
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。
樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。
移動に便利なハンドル付きです。
スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP
質量(kg)4.17
色黒
高さ(mm)990
奥行(mm)306
間口(mm)475
段数3
耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)約421×270
トレー間隔(mm)323
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
関連キーワード