職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C
幅(mm)(先端開)20以上
刃部硬度56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)128
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大8
質量(g)72
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード