「巻き上げ カーテン」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード