1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

関連カテゴリ