7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。 座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。 材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター 種類作業用イス キャスターあり 張地PVC 座幅(mm)約290 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様フォーク側 適合ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm)70 直径(Φmm)73 関連資料ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷