4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ 動画あり
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして 付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷