3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質ABS 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)57 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)90 使用電池単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間4 フックフック付 マグネットマグネット付 取扱説明書(4.6MB) 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷

物を引っ掛けて収納用のメッシュパネルです。簡易的な間仕切りにも使用可能です。
用途工具の収納・分類、簡易間仕切り 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)6 質量(kg)5.7 線径(Φmm)(枠)8・(メッシュ部)3 耐荷重(kg)30 網目(mm)50×50
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)