4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示 モノタロウ 動画あり
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。 日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル 寸法(mm)200×60
1個
449 税込494
当日出荷

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。 従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 付属品キー1本 材質シリンダー/銅 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス 質量(g)92 幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45 吊径(mm)6 材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷