6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。 多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。 この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。 成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス 容量(kg)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物
1本(2kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

屋内殺虫効果・屋外忌避効果。屋外で6メートル(半径3メートル)のバリア効果があります。 専用の線香皿と共にお使いください。
用途野外での農作業、森林作業、釣り、海水浴、園芸に最適です。 成分有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分/デヒドロ酢酸Na、植物混合粉、その他3成分 燃焼持続時間(h)約5 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(30巻)
699 税込769
当日出荷

腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。 屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。 しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
用途蚊取り線香 太厚巻 屋外 室内兼用をセットして使用する線香皿です。 タイプ厚太巻き用 取扱説明書(1.1MB) 利用場所屋内・屋外兼用(据置・携帯可)
1個
599 税込659
当日出荷

ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。 縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。 毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ 材質(本体) 入数(枚)10 シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時) 粘着剤ポリブデン 有効成分ポリブデン 材質(リング)PE
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。 ライン幅(mm)2mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷