「扇風機 卓上」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)1.75
材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲360°
風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)230
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード