1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

関連キーワード