袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のペルチェベストのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。
ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造で、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個
種別ベスト
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(ファン)47
色ブルーカモ
質量(g)ファン重量約98g、バッテリー重量約220g
バッテリー電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)10000
使用時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7
取扱説明書(194.2MB)
関連キーワード