3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷