3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷