短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、PVC[ビニールレザー] (張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
幅(mm)520
質量(kg)5.7
色ブラック
高さ(mm)760~870
種類オフィスチェア
奥行(mm)520
背もたれW385×H223mm
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)430
座高(mm)390~500
座奥行(mm)390
取扱説明書(0.7MB)
ヘッドレストなし
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
座面には雑菌の繁殖を抑える抗菌処理素材と薬品に強い耐アルコール性で、お手入れし易く長く使って頂けます。
収納に便利なスタッキング可能な仕様で最大8脚まで対応しています。
左右に連結が可能なパーツ付きです。
用途ミーティング・集会場・休憩スペース・待合場所・待機場所、施設など。
仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性
材質背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品
質量(kg)4kg(1脚)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755
パイプ径(Φmm)12.7
塗装フレーム:粉体塗装
座高(mm)430
材質(座面)合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411
スタッキング可(最大8脚)
関連キーワード