煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)11.2
色フレーム:ホワイト
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500
パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(脚ベース)スチール
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(1.0MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
関連キーワード