「折り畳みフレーム」の検索結果
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
収納時は簡単に折りたたみできます。
フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。
(別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用
キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個
材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂
種類ダストカート
商品タイプ本体(フレーム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)