用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
融点(℃)221
合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード