強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
関連キーワード