「接続金具」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。
パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。
材質スチール/三価クロメート処理
質量(g)77
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
山数ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体排水用
ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類アイスナップ
寸法L(mm)50
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)10
寸法D1(mm)2
寸法W(mm)24
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード