「携帯酸素」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
関連キーワード