「放射温度計 黒体テープ」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷