「日付け」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード