「日光」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC
質量(g)215
寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)約1.5(センサコード)
使用電源単1乾電池×2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
車用のカバーです。
駐車時の雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。
同時に紫外線、直射日光も避けれるため塗装変色なども防止出来ます。
190T ポリエステルタフタを使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途車のボディの保護に
材質190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工)
色シルバー
適合サイズ(cm)全長:全長:約426~450、幅:前約123~167.5:後約125~169.5、高さ:約121
主な適合車種コンパクトカー・セダン等
取扱説明書(1.5MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
車のボンネット用のカバーです。
ガレージや屋根の長さが足りず、ボンネット部分がはみ出し、雨がかかる時などに使用するカバーです。
同時に紫外線、直射日光も避けれるため、ヘッドライトのくすみや劣化なども防止出来ます。
150D オックスフォード布を使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途ボンネット用の保護に
材質150D オックスフォード布(ポリウレタン加工)
色シルバー
適合サイズ(cm)全長451~495、幅165~185
主な適合車種セダン車
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード