いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード