「暗電流テスター」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)0~500(5レンジオート)
表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω
確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに
付属品取扱説明書、テストリード
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト
電池寿命(時間)約400
交流電流(A)60m/600m/6/10
直流電流(A)60m/600m/6/10
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)
検波方式真の実効値方式
オートパワーオフ15分(解除可)
最大カウント数6000
リード線長さ(mm)(テストリード)750
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード