「木材 35」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)35
チャック能力(mm)0.8~10
仕様正逆回転切替付
質量(kg)1
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード