1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2)1.5(単線) 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 材質(本体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~75 保護構造IP66 耐電圧(V)10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ