「梱包用テープ 透明」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)110以上
引張強度(N/10mm)30.87
粘着力(N/25mm)5.79
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な
中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け
テープ幅(mm)50
基材OPP
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.065
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
タイプ浅型3段+深型1段
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型+深型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
関連キーワード