「棚板 金具」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。
セット内容棚板2枚、棚受金具×8個
タイプ軽量ラック150kg用
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)レッド
棚板調整ピッチ(mm)26.4
関連キーワード