吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
綿100%のタオルです。
薄すぎず厚すぎない中厚手タイプです。
幅広い用途で使用できます。
用途屋外作業やアウトドアなどの汗の拭きとりに。
お掃除や除菌に。
寸法(mm)約340×850
色ホワイト
タイプ業務用タオル
厚さ中厚手
混率(%)綿100
質量(g/枚)約46
1パック(25枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード