2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

前あきタイプの塩化ビニール素材でかかとに厚みのある屋内用スリッパです。 前あきなので通気性抜群
用途屋内用 タイプ前開きタイプ 靴タイプスリッパ 材質塩化ビニール 厚さ(mm)(かかと)約30 サイズ(cm)約26.5 適合サイズ(cm)23.0~25.5 底寸法(mm)約26.5
1足
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)