「標準フィルター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)500
推奨流量(L/min)8 以下
標準流量(L/min)10以下
適合ハウジングサイズ20インチ
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)60
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。
排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。
セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個
最高使用圧力(MPa)0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード