清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード