5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールカッター モノタロウ 動画あり
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm)約102 全長(mm)約222 質量(g)410 全高(mm)約60 角度調整範囲90、75、60、45° 刃渡り(mm)70 最大開口径(mm)55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 材質バイメタル 主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm)15 ストローク数(min-1)0~3000 付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg)1.43 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72 適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書(2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷